Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207364
Cod. Produttore
207364
Cod. EAN
4015082073640

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 3X63A
  • Tipo: Sezionatore
  • Configurazione: 1NA+1
  • Codice prodotto: KM207364
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
  • Origine: Italia
Interruttore di sicurezza modulare con una sezione nominale di 63 A, progettato per garantire la protezione e l'isolamento sicuro degli impianti elettrici. Dotato di un contatto ausiliario 1NA+1, questo dispositivo assicura un controllo affidabile e una facile integrazione nei sistemi elettrici industriali. Ideale per applicazioni di manutenzione e sicurezza, offre robustezza e prestazioni elevate in un design compatto. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P3-63/I4-SI/HI11-SW SEZ.3X63A 1NA+1207364 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P3-63 3 Poli 63A 1NA+1NC Installazione Industriale