Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207389
Cod. Produttore
207389
Cod. EAN
4015082073893

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 100A
  • Tipo: Sezionatore
  • Configurazione: 3 poli
  • Modello: P3-100/I5-SI/HI11-SW
  • Standard: Classe Etim EC000216
  • Applicazione: Protezione e sezionamento
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore di sicurezza monofase con sezione da 3x100A, progettato per garantire protezione affidabile negli impianti elettrici. Dotato di un contatto normalmente aperto, questo dispositivo assicura un funzionamento sicuro e conforme alle normative. Ideale per applicazioni di sicurezza, offre robustezza e precisione nell'interruzione del circuito, contribuendo alla protezione degli operatori e delle apparecchiature elettriche. La sua configurazione lo rende adatto a installazioni industriali e civili dove è richiesta un’efficace gestione della sicurezza elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P3-100/I5-SI/HI11-SW SEZ.3X100A 1NA207389 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P3-100 3 poli 100A Eaton Industriale