Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM255889
Cod. Produttore
255889
Cod. EAN
4015082558895

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: P1-25/I2/SVB-SW/HI11-NA
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: COMM. A CAM
Interruttore principale di sicurezza con funzione di manutenzione e riparazione, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di un singolo interruttore, offre prestazioni elevate in applicazioni industriali, assicurando la massima protezione durante le operazioni di intervento. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l’installazione in sistemi che richiedono un dispositivo robusto e funzionale per l’isolamento e la gestione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P1-25/I2/SVB-SW/HI11-NA COMM. A CAM255889 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P1-25/I2/SVB-SW/HI11-NA comando a camme industriale