Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM050740
Cod. Produttore
050740
Cod. EAN
4015080507406

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore 3P
  • Corrente nominale 25A
  • Tensione nominale NX25A
  • Serie: Moeller
  • Funzione: Sezionamento
  • Classe ETIM: EC000216
  • Configurazione: P1-25/EA/SVB
  • Produttore: Eaton
Interruttore principale di sicurezza a 3 poli con portata nominale di 25A, progettato per garantire un'affidabile interruzione del circuito elettrico durante operazioni di manutenzione e riparazione. Questo dispositivo assicura un controllo sicuro e conforme alle normative, offrendo una soluzione robusta per la gestione dell'alimentazione elettrica in impianti industriali. La configurazione a un interruttore consente un utilizzo semplice ed efficace, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel comando elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P1-25/EA/SVB-SW/N/HI11 SEZ3P+NX25A050740 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P1-25 3 Poli NX25A Eaton Industriale