Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S61120
Cod. Produttore
A9S61120
Cod. EAN
3606480088919

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iSW & SW
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 250 V CA
  • Numero poli: 1P
  • Grado protezione: IP4
  • Durata elettrica: 30000 cicli
  • Dimensioni (HxLxP): 77x18x70 mm
  • Montaggio: Guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 1P, con corrente nominale di 20 A e tensione di funzionamento di 250V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 30000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 300000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -20°C a +50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +70°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 77 mm x (P) 70 mm. Questo sezionatore è utilizzato per il controllo. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60669-2-4.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore con luce di controllo

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

250 V

max. potenza della lampada

1,2 W

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Rosso

tensione nominale min.

230 V

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Acti9 iSW / SW

Produttore

Sezionatore modulare 1P 20A con spia controllo installazione su guida DIN IP20/IP40