Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW3451032
Cod. Produttore
3451032
Cod. EAN
8024873157199

Informazioni di prodotto

Il sezionatore LS32 SMA A4 garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e collegamento
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nell’interruzione del circuito
  • Maggiore sicurezza nell’uso
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un controllo efficiente
SEZIONATORE LS32 SMA A43451032 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore Descrizione del produttore: SEZIONATORE LS32 SMA A43451032 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

SEZIONATORE LS32 SMA A4