Prodotti /

Cod. Rexel
IW3451016
Cod. Produttore
3451016
Cod. EAN
8024873157175

Informazioni di prodotto

Sezionatore LS16 SMA A4 offre un'installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con standard elettrici comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’uso quotidiano
  • Efficienza energetica garantita
  • Affidabilità e durata nel tempo
SEZIONATORE LS16 SMA A43451016 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore Descrizione del produttore: SEZIONATORE LS16 SMA A43451016 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V