Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276288
Cod. Produttore
276288
Cod. EAN
4015082762889

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Classe ETIM: EC001545
  • Funzione: Interruttore generale
  • Produttore: Eaton Industries
Sezionatore elettrico a 3 poli con portata di 125A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Dispone di tre contatti normalmente chiusi e tre contatti normalmente aperti, assicurando una gestione efficace della commutazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e duraturo delle linee elettriche. La costruzione robusta e la configurazione a tre poli lo rendono adatto a installazioni che necessitano di elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: IS-125/3 SEZIONATORE 3X125A276288 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

415 V

numero di poli

3

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

2 kA

potere di interruzione nominale

10 kA

Numero moduli DIN

3

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

240 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore IS-125/3 3x125A Interruttore quadro distribuzione