Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276287
Cod. Produttore
276287
Cod. EAN
4015082762872

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 2
  • Funzione: Isolamento
  • Norma: IEC/EN 60947-3
  • Sezione morsetto: 50mm²
  • Attivazione: Scatto
  • Colore maniglia: Nero
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a doppio polo con portata nominale di 125 A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Dotato di due contatti normalmente chiusi e due contatti normalmente aperti, offre una funzione di commutazione versatile adatta a diverse applicazioni elettriche. Ideale per impianti industriali e civili, assicura un controllo efficiente del flusso di corrente, contribuendo alla protezione e alla manutenzione degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e la capacità di gestione elevata lo rendono un componente essenziale per sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di potenza con funzione di isolamento, versione​ secondo​ IEC/EN​ 60947-3, elevata resistenza all'usura dei contatti, attivazione a scatto, maniglia di colore nero, sezione morsetto 50mm², compatibile con la sbarra di distribuzione di apparecchi di protezione Xpole utilizzando il morsetto fisso in combinazione con sbarra a forcella standard

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

415 V

numero di poli

2

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

2 kA

potere di interruzione nominale

10 kA

Numero moduli DIN

2

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

240 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore IS-125/2 2x125A isolamento industriale