Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM179270
Cod. Produttore
179270
Cod. EAN
4015081743575

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PV-DIS-10-125/2-ROT
  • Sezionatore: 2X125A
  • Classe Etim: EC000216
  • Quantità consigliata: 15
  • Serie: None
Interruttore di manutenzione per impianti elettrici, progettato per sezionare con sicurezza circuiti fino a 125A. Dispone di un unico interruttore con capacità di interruzione affidabile, ideale per operazioni di manutenzione e riparazione. Costruito per garantire protezione e isolamento efficaci, è adatto a installazioni che richiedono un controllo sicuro e preciso dell’alimentazione elettrica. La configurazione a due poli assicura un sezionamento completo del circuito, offrendo sicurezza operativa e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: PV-DIS-10-125/2-ROT SEZ.PV 2X125A 1179270 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

1500 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

Sezionatore fotovoltaico 2x125A compatto per installazioni elettriche