Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185505
Cod. Produttore
185505
Cod. EAN
4015081809950

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sezionatore PV 2x100A
  • Corrente nominale: 2x100 A
  • Tipo: Sezionatore rotativo
  • Applicazione: Impianti fotovoltaici
  • Classe ETIM: EC000216
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Serie: None
  • Codice prodotto: KM185505
Interruttore di manutenzione a rotazione per impianti fotovoltaici, con capacità di sezionamento fino a 2 poli a 100 A. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di isolamento dell’impianto, è ideale per l’uso come dispositivo di sezionamento in sistemi elettrici solari. La sua configurazione a 1 interruttore assicura un controllo semplice ed efficace, contribuendo alla protezione e alla manutenzione degli impianti fotovoltaici. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: PV-DIS-10-100/2-ROT SEZ.PV 2X100A 1185505 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

1200 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

Sezionatore fotovoltaico 2x100A compatto per impianti PV