Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266011
Cod. Produttore
266011
Cod. EAN
4015082660116

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller
  • Classe ETIM: EC000216
  • Codice prodotto: KM266011
  • Applicazione: Industriale
  • Origine: Italia
Sezionatore a 4 poli con portata nominale di 160A, progettato per l'interruzione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è dotato di un singolo interruttore che funge da arresto d'emergenza, interruttore principale e interruttore di manutenzione, garantendo versatilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Realizzato per assicurare un controllo efficace e una protezione ottimale degli impianti elettrici, il sezionatore è ideale per operazioni di isolamento e interventi di riparazione. La sua configurazione a quattro poli consente una gestione completa della corrente in sistemi trifase. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: PN2-4-160 SEZIONATORE 4P 160A266011 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

90 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

3,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 4 poli 160A distribuzione elettrica industriale