Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM095958
Cod. Produttore
095958
Cod. EAN
4015080959588

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T5-4-8344/V/SVB-SW
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Tipo: Sezionatore
  • Codice prodotto: KM095958
Interruttore principale di sicurezza progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di una singola unità di comando, è ideale per l’isolamento e la manutenzione degli impianti, assicurando protezione durante operazioni di riparazione. La sua configurazione permette un utilizzo come interruttore principale e di manutenzione, senza funzioni di arresto d’emergenza o invertitore. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’ambito elettrico, rappresentando una soluzione efficace per il controllo e la gestione sicura dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T5-4-8344/V/SVB-SW095958 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

8

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,7 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore T5-4-8344/V/SVB-SW per automazione industriale