Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM907857
Cod. Produttore
907857

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T3-8-SONDO/E
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
  • Origine: ITALY
Interruttore elettrico singolo progettato per applicazioni di comando e controllo. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura compatta e robusta, ideale per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Non è previsto l’uso come interruttore di emergenza, principale, di sicurezza, di manutenzione o invertitore. La sua configurazione a un solo interruttore lo rende adatto per installazioni in cui è richiesta una gestione semplice e diretta del circuito elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T3-8-SONDO/E907857 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,65 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore T3-8-SONDO/E Eaton per automazione industriale