Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM197331
Cod. Produttore
197331
Cod. EAN
4015080896999

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DMM-160/4/SE4/P-R
  • Classe ETIM: EC000216
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: None
Interruttore multifunzione DMM-160/4/SE4/P-R progettato per garantire massima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo integra funzioni di arresto d'emergenza, interruttore principale, interruttore di sicurezza e interruttore per manutenzione e riparazione, offrendo una soluzione completa per il controllo e la protezione delle linee elettriche. Ideale per applicazioni industriali, assicura un funzionamento sicuro e conforme alle normative vigenti, facilitando la gestione degli impianti con un unico componente versatile. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: DMM-160/4/SE4/P-R197331 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

80 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

80 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

140 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Produttore

Sezionatore DMM-160/4/SE4/P-R Eaton per installazioni industriali