Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112015
Cod. Produttore
112015
Cod. EAN
4015081115631

Informazioni di prodotto

  • Sezionatore potenza: 3p
  • Corrente nominale: 1600A
  • Grandezza: 4
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Sezionatore 3X1600A

Documentazione tecnica

Sezionatore trifase LN4-1600-I con portata nominale di 1600A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Adatto all'uso come dispositivo di arresto d'emergenza, interruttore principale e interruttore di manutenzione o riparazione, offre elevate prestazioni di sicurezza e controllo nell'ambito degli impianti elettrici industriali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità anche in condizioni operative gravose. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, 3p, 1600A, grandezza 4

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

800 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore potenza 3 poli 1600A grandezza 4 distribuzione elettrica