Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM120923
Cod. Produttore
120923
Cod. EAN
4015081187539

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Sezionatore DC
  • Custodia: Inclusa
  • Serie: ST120923
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore sezionatore DC in custodia con capacità di 30A e 4 stadi, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici in corrente continua. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un sezionamento preciso e protetto, assicurando la massima sicurezza durante le operazioni di manutenzione e gestione degli impianti elettrici. La custodia robusta offre protezione ottimale contro agenti esterni, mentre la configurazione a 4 stadi consente una gestione efficiente e versatile del flusso elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: SOL30/4MC4 SEZ.DC IN CUST. 30A 4 ST120923 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,36 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

Sezionatore DC 30A 4 poli con custodia per fotovoltaico