Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM119886
Cod. Produttore
119886
Cod. EAN
4015081177349

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1000V
  • Tipo: Sezionatore
  • Modello: N4-4-1250-S1-DC
  • Corrente nominale: 1250A
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: Industriale
  • Produttore: Eaton Industries
Sezionatore N4-4-1250-S1-DC progettato per applicazioni elettriche fino a 1000V in corrente continua. Questo dispositivo è dotato di un interruttore principale e può essere utilizzato come dispositivo di arresto d'emergenza e per manutenzione o riparazione, garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni di isolamento. Ideale per impianti industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente continua, assicura prestazioni elevate e protezione ottimale. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: N4-4-1250-S1-DC SEZIONATORE 1000V D119886 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

34 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 1000V DC 1250A per impianti fotovoltaici