Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112224
Cod. Produttore
112224
Cod. EAN
4015081117826

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C10-SLS/32/3N
  • Portafusibile: 10,3x38
  • Corrente nominale: 32A
  • Numero poli: 3p+N
  • Tipo fusibili: Sezionatore con fusibili
  • Serie: None
  • Uso: Protezione e sezionamento
  • Dimensioni fusibili: 10x38 mm

Documentazione tecnica

Portafusibili C10-SLS/32/3N con dimensioni 10,3x38 mm, progettato per 4 poli (3 poli più neutro). Questo componente elettrico è ideale per l’alloggiamento di fusibili formato C1-C3, garantendo protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato per un utilizzo sicuro e duraturo, il portafusibili è compatto e adatto all’installazione in impianti industriali e civili, assicurando un’efficace gestione della corrente e una facile manutenzione. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili, 32A, 3p+N, 10x38

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,3 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Portafusibili sezionatore 32A 3 poli+N 10x38 elettrico