Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF74A16
Cod. Produttore
F74A16
Cod. EAN
8005543489031

Informazioni di prodotto

Sezionatore modulare accessoriabile In=16A - 4P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore comandabile a 4 poli, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un'interruzione efficiente della corrente, facilitando operazioni di manutenzione e protezione degli impianti. La configurazione a quattro poli permette la gestione simultanea di più linee, migliorando la sicurezza e la funzionalità del sistema elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=16A - 4P - 4 moduli

larghezza

71,2 mm

altezza

83 mm

profondità

74 mm

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Serie

BTDIN

Produttore

Sezionatore comandabile 4 poli 16A 4 moduli per applicazioni industriali e civili