Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207242
Cod. Produttore
207242
Cod. EAN
4015082072421

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T5B-3-8342/I4/SVB
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Commutatore a camme
  • Produttore: Eaton Industries
  • Classe ETIM: EC000216
  • Paese produzione: Italia
Interruttore principale a camme T5B-3-8342/I4/SVB progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile in impianti elettrici. Dotato di un singolo interruttore con funzione di arresto d'emergenza e manutenzione, assicura la massima sicurezza operativa. Ideale per applicazioni industriali, offre prestazioni elevate e facilità di utilizzo grazie alla sua costruzione robusta e funzionale. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T5B-3-8342/I4/SVB COMM. A CAMME207242 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore T5B-3-8342/I4/SVB comando a camme industriale