Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM210955
Cod. Produttore
210955
Cod. EAN
4015082109554

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Potenza nominale AC-23A: 3 kW
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Numero contatti: 3
  • Angolo di manovra: 90°
  • Lucchettabile in posizione: 0
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Commutatore a corrente alternata TM-2-8292/E/SVB-SW progettato per garantire un funzionamento affidabile come interruttore principale. Dotato di un singolo interruttore, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e controllo efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, questo dispositivo è adatto per impianti industriali e sistemi elettrici complessi. La sua configurazione semplice ma robusta lo rende una soluzione versatile per la gestione sicura della corrente alternata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Sezionatore ausiliario, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: TM, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Nota: fino a 250 V AC per contatto, Contatti: 3, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 10 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

3 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

500 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

6,6 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

500 ... 500 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore ausiliario TM-2-8292/E/SVB-SW 3 contatti IP65 incasso