Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207279
Cod. Produttore
207279
Cod. EAN
4015082072797

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore
  • Configurazione: 6 poli
  • Serie: Moeller series
  • Modello: T5-3-8342/I5/SVB
  • Codice prodotto: 6P207279
  • Produttore: Eaton Industries
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: Commutatore a camme
Interruttore principale a camme con 6 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di esecuzione come interruttore di manutenzione e come dispositivo di arresto d'emergenza, assicurando un controllo efficace e rapido nelle situazioni critiche. La presenza di un singolo interruttore rende il prodotto ideale per impianti che richiedono un comando semplice ma sicuro. La costruzione robusta e la configurazione a 6 poli lo rendono adatto a diverse esigenze di gestione dell’energia elettrica in ambito industriale. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T5-3-8342/I5/SVB COMM. A CAMME 6P207279 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,7 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore a camme 6 poli T5-3-8342/I5 per installazioni industriali