Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207152
Cod. Produttore
207152
Cod. EAN
4015082071523

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Classe Etim: EC000216
  • Tipo: Sezionatore
  • Descrizione: T0-2-8900/I1/SVB-SW
  • Funzione: Commutatore a camme
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore principale a camme con singolo comando, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo di manutenzione e riparazione offre una soluzione robusta per il controllo e l’isolamento dei circuiti, assicurando protezione ottimale durante gli interventi tecnici. La configurazione a camme permette un’azione precisa e duratura, ideale per ambienti industriali e impianti elettrici complessi. La costruzione solida e il design funzionale ne fanno un componente essenziale per la gestione efficiente dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T0-2-8900/I1/SVB-SW COMM. A CAMME 3207152 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore a camme 3 poli Eaton per distribuzione industriale