Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM36504
Cod. Produttore
036504
Cod. EAN
4015080365044

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-2-1/Z COMM. A CAMME 3P
  • Tipo: Sezionatore
  • Numero poli: 3P
  • Classe ETIM: EC000216
  • Serie: Moeller series
Interruttore a camme a 3 poli progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta che assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni industriali, permette una gestione efficiente della corrente con un solo interruttore, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua configurazione a tre poli consente di interrompere simultaneamente più linee, aumentando la sicurezza operativa. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T0-2-1/Z COMM. A CAMME 3P036504 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore a camme 3 poli T0-2-1/Z per installazioni industriali