Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266029
Cod. Produttore
266029
Cod. EAN
4015082660291

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore 4P
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 4
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: Sezionamento
  • Marca: Eaton Industries
  • Origine: Italia
Sezionatore a 4 poli con portata nominale di 800 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo è dotato di un interruttore principale e può essere utilizzato come dispositivo di arresto d'emergenza o per manutenzione e riparazioni, assicurando elevati standard di sicurezza. La configurazione a quattro poli permette un controllo completo su sistemi trifase con neutro, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: N4-4-800 SEZIONATORE 4P 800A266029 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

450 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 4 poli 800A distribuzione elettrica industriale