Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1814413
Cod. Produttore
1814413
Cod. EAN
8711426422711

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sezionatore 4P 400A
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4P
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC000216
  • Tipo: Sezionatore
  • Codice prodotto: KM1814413
  • Produttore: Eaton Industries
Sezionatore a 4 poli con portata nominale di 400 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro della distribuzione dell'energia. La configurazione a quattro poli consente la gestione simultanea di più conduttori, assicurando una protezione efficace e facilitando le operazioni di manutenzione e isolamento. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: DMV400N/4 SEZIONATORE 4P 400A1814413 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

180 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

180 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

333 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Produttore

Sezionatore 4 poli 400A DMV400N/4 per automazione industriale