Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266004
Cod. Produttore
266004
Cod. EAN
4015082660048

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Standard
  • Provenienza: Italia
Sezionatore a 4 poli con portata nominale di 125 Ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo è dotato di funzioni integrate per l'arresto di emergenza e l'interruzione principale, assicurando la massima sicurezza in ambienti industriali e impianti elettrici complessi. Ideale per operazioni di manutenzione e riparazione, il sezionatore offre prestazioni elevate e facilità d'uso, contribuendo a proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione robusta e la configurazione a quattro poli lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: N1-4-125 SEZIONATORE 4P 125A266004 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 4 poli 125A per distribuzione elettrica