Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELS1D32
Cod. Produttore
LS1D32
Cod. EAN
3389110273052

Informazioni di prodotto

SEZIONAT.3P FUSIBILI 10X38

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco portafusibile TeSys LS, 3 poli (3P), per la protezione di motori e trasformatori fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti per fusibili 10x38 mm fino a 32A A e corrente di cortocircuito fino a 100 kA a 400 V. Fornisce una presa frontale. Compatto (45 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite su pannello, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile. Sono disponibili collegamenti fusibili (10x38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (blocchi di contatto per la segnalazione, maniglie esterne per il lato RH o LH, blocchi di contatto aggiuntivi per applicazioni a 4 poli). Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

corrente nominale permanente Iu

32 A

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

15 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

adatto per fusibili

10×38 mm

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

Serie

TeSys_DF__LS1_GK2

Produttore

Corpo sezionatore LS1D 3P 25 A per fusibili NFC 10 x 38 mm - morsetti a vite