Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284909
Cod. Produttore
284909
Cod. EAN
4015082849092

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore
  • Poli: 3p+N
  • Corrente nominale: 63A
  • Funzione: Interruttore non automatico
  • Serie: None
  • Utilizzo: Protezione e isolamento
  • Configurazione: 3 poli + neutro
  • Applicazione: Impianti elettrici

Documentazione tecnica

Interruttore non automatico a 3 poli più neutro, con portata di 63 ampere, ideale per la gestione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata resistenza e durata nel tempo, è adatto a impianti elettrici che richiedono un controllo preciso della corrente. La configurazione a 3 poli più neutro assicura una distribuzione equilibrata e sicura dell’energia, contribuendo a proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo è realizzato con materiali di qualità, pensati per offrire stabilità e performance in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore, 3p+N, 63A

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

4

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

400 V

tensione nominale min.

230 V

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Sezionatore 3p+N 63A non automatico per installazione interna