Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266008
Cod. Produttore
266008
Cod. EAN
4015082660086

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Applicazione: Interruzione circuiti
  • Costruttore: Eaton Industries
  • Paese di produzione: Italia
Sezionatore trifase da 160A progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Adatto per applicazioni di emergenza, manutenzione e come interruttore principale, offre un'alta capacità di interruzione e protezione. La costruzione robusta assicura durata e sicurezza nell'uso industriale e civile, facilitando l'isolamento completo dell'impianto elettrico. Ideale per sistemi elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso di corrente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: N2-160 SEZIONATORE 3P 160A266008 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

90 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

3,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 3 poli 160A per distribuzione elettrica