Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284907
Cod. Produttore
284907
Cod. EAN
4015082849078

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore 2 poli
  • Corrente nominale: 63A
  • Funzione: Non automatico
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Serie: None
  • Protezione: Non indicata
  • Applicazione: Interruttore sezionatore
  • Configurazione poli: 2 poli

Documentazione tecnica

Interruttore bipolare non automatico con portata di 63 ampere, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una protezione efficace grazie alla sua struttura robusta e alla capacità di gestione di carichi elevati. La sua configurazione a due poli permette l'interruzione simultanea delle fasi, assicurando sicurezza e funzionalità nell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, è un componente essenziale per la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore, 2p, 63A

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

400 V

tensione nominale min.

230 V

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Sezionatore 2 poli 63A non automatico per impianti industriali