Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente nominale permanente Iu
30 A
posizione dell'elemento di azionamento
davanti
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
15 kW
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
numero di poli
3
adatto per fusibili
10×38 mm
resistenza a corrente di breve durata Icw
50 kA
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
600 V
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
esecuzione dell’elemento di azionamento
bilanciere
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
Serie
TeSys_DF__LS1_GK2
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: KM263880 Cod. Produttore: 263880 Cod. EAN: 4015082638801
Cod. Rexel: KM263879 Cod. Produttore: 263879 Cod. EAN: 4015082638795
Cod. Rexel: KM263876 Cod. Produttore: 263876 Cod. EAN: 4015082638764
Cod. Rexel: KM263878 Cod. Produttore: 263878 Cod. EAN: 4015082638788
Cod. Rexel: KM263877 Cod. Produttore: 263877 Cod. EAN: 4015082638771
Cod. Rexel: ELEE 261 2 Cod. Produttore: EE 261 2 Cod. EAN: 6417019392912
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te