›

SEVILLA 2 4134 LED 50W 4K CLD GRAF

Cod. Rexel FS2241343200
Cod. Produttore 2241343200
Cod. EAN 8016535156602

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Grado protezione: IP
  • Applicazioni: Industriale e esterni
  • Materiali: Robusti e duraturi
  • Compatibilità: Sistemi di controllo
  • Serie: Sevilla 2 4134

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FS2241343200, denominato Sevilla 2 4134 LED da 50W a luce bianca 4K, è una soluzione di illuminazione ad alta efficienza energetica. Progettato con tecnologia LED di ultima generazione, garantisce una luce intensa e uniforme, ideale per ambienti industriali, commerciali o pubblici. La sua potenza di 50W offre un'ottima resa luminosa, riducendo i consumi e i costi di gestione. La temperatura di colore di 4000K assicura una luce neutra, perfetta per attività che richiedono visibilità e precisione. La struttura robusta, realizzata con materiali di qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensive. La compatibilità con sistemi di controllo e la facilità di installazione rendono questa lampada versatile e adatta a molteplici applicazioni. La resistenza agli agenti atmosferici e il grado di protezione IP garantiscono un funzionamento sicuro e affidabile anche in ambienti esterni o umidi. Ideale per sostituire le tradizionali fonti di illuminazione, questa soluzione LED combina efficienza, durata e prestazioni elevate, contribuendo a creare ambienti luminosi e sicuri.
SEVILLA 2 4134 LED 50W 4K CLD GRAF
€ 26,34 x 1 pz.
(pz.)