› Illuminazione

SEVILLA 2 4134 LED 50W 3K CLD GRAF

Cod. Rexel FS2241343100
Cod. Produttore 2241343100
Cod. EAN 8016535156626

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tecnologia: LED
  • Serie: SEVILLA 2
  • Design: Moderno e raffinato
  • Applicazione: Illuminazione architettonica
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

SEVILLA 2 4134 LED 50W 3K CLD GRAFIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SEVILLA 2 4134 LED 50W 3K CLD GRAFIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
SEVILLA 2 4134 LED 50W 3K CLD GRAF
€ 26,34 x 1 pz.
(pz.)