Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2241333300
Cod. Produttore
2241333300
Cod. EAN
8016535156640

Informazioni di prodotto

SEVILLA 1 4133 LED 20W 6K CLD GRAF garantisce prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard moderni per un’installazione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED 20W
  • Luce uniforme e di alta qualità a 6000K
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
SEVILLA 1 4133 LED 20W 6K CLD GRAFIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SEVILLA 1 4133 LED 20W 6K CLD GRAFIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

SEVILLA 1 4133 LED 20W 6K CLD GRAF