Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2241333219
Cod. Produttore
2241333219
Cod. EAN
8016535156657

Informazioni di prodotto

SEVILLA 1 4133 LED 20W 4K CLD GRAF offre soluzioni avanzate per illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tecnologie di ultima generazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con LED da 20W
  • Illuminazione di qualità con temperatura colore 4000K
  • Rispetto delle normative ambientali
SEVILLA 1 4133 LED 20W 4K CLD GRAFIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: SEVILLA 1 4133 LED 20W 4K CLD GRAFIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

SEVILLA 1 4133 LED 20W 4K CLD GRAF