Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM152549
Cod. Produttore
152549
Cod. EAN
4015081492954

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-1-XKSA
  • Funzione: Setti separatori di fase
  • Applicazione: Interruttori
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC002035
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
  • Paese di produzione: Italia
Interruttore modulare NZM1-1-XKSA progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo dispositivo garantisce un controllo efficace dei circuiti elettrici con una struttura robusta e componenti di alta qualità. Ideale per impianti industriali e civili, assicura protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti elettrici. La sua progettazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze di gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM1-1-XKSA152549 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002035 - Setti separatori di fase per interruttori

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Setti separatori di fase NZM1-1-XKSA per interruttori elettrici