Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM158331
Cod. Produttore
158331
Cod. EAN
4015081548897

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SPBT12-280/4 SC I+II
  • Tensione nominale: 280V
  • Numero poli: 4P
  • Livello protezione: 1,5 kV
  • Tipo scaricatore: da fulmine/sovratensione
  • Configurazione: TN-S Set
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 30
Interruttore di protezione SPBT12-280/4 con 4 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici a rete TN-S. Supporta una tensione nominale di 280V e una capacità di interruzione fino a 1,5 kV, assicurando protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di sicurezza elettrica, questo dispositivo si integra facilmente in sistemi con configurazioni di rete TN-S, offrendo prestazioni stabili e durature. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto all’uso in ambienti industriali e civili, contribuendo alla protezione degli impianti e alla continuità operativa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Set scaricatore da fulmine/da sovratensione, TN-S-Set, 4p

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

tensione nominale AC

280 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

energia specifica (W/R)

39,1 KILOJOULE_OHM

forma della rete TN

forma della rete TN-S

altre forme della rete

Livello di protezione L-PE

1,5 KILOVOLT

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

160 A

Serie

Moeller series

Produttore

Scaricatore sovratensione 4 poli 280V TN-S installazione elettrica