Descrizione del prodotto
Set di piastre di collegamento NZM4-4-XKM1, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile in impianti con 4 poli. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione di sistemi elettrici complessi. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta precisione e robustezza nel collegamento dei componenti elettrici.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Fori per viti M10. Ampliabile per accogliere viti M12. Utilizzare capicorda speciali in esecuzione stretta. Montabile a vite su interruttori standard. isolamento mediante la copertura NZM4(‐4)‐XKSA o il separatore di fase NZM4(‐4)‐XKP. Utilizzabile per: NZM4-4, N4-4