Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266755
Cod. Produttore
266755
Cod. EAN
4015082667559

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SET MORSETTI MANTELL
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC002050
  • Tipo: Set di cablaggio
  • Compatibilità: Breaker NZM2-4-160-XKC
Set morsetti mantellati NZM2-4-160-XKC progettato per applicazioni elettriche con 4 poli. Caratterizzato da materiali resistenti e design funzionale, garantisce connessioni sicure e affidabili. Ideale per impianti industriali e sistemi di distribuzione elettrica, assicura facilità di installazione e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZM2-4-160-XKC SET MORSETTI MANTELL266755 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002050 - Set di cablaggio per breaker

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

Moeller series

Produttore

Set morsetti mantello 4 poli cablaggio breaker NZM2-4-160-XKC