Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM262244
Cod. Produttore
262244
Cod. EAN
4015082622442

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2-250-XKC SET MORSETTI 3 POLI
  • Tensione max: ≥ 525 VAC
  • Poli: 3
  • Montaggio: interno involucro
  • Compatibilità: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
  • Connessione: vite, flessibile
  • Uso: universale modulare
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Set morsetti a 3 poli NZM2-250-XKC, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente su tre poli, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo set morsetti è compatibile con dispositivi della serie Moeller, offrendo una soluzione versatile per il cablaggio professionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: la sigla aggiuntiva e il tipo comprendono collegamenti per un solo lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Kit di riallestimento per interruttori con collegamento a vite. Montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. O = montato superiormente. U = montato inferiormente. U e ≧ 525 VAC. Utilizzare calotta protettiva NZM2(4)-XSKA. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Set morsetti 3 poli per interruttori NZM2-250 montaggio interno