Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260015
Cod. Produttore
260015
Cod. EAN
4015082600150

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XKC SET MORSETTI 3 POLI
  • Compatibilità: NZM1, PN1, N(S)1
  • Montaggio: Interno involucro
  • Poli: 3 poli
  • Connessione: Collegamento a vite
  • Conduttori: Flessibili e rigidi
  • Sezione max: Indicata per flessibili
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Set di morsetti a 3 poli progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e durevole, questo set è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una conduttività ottimale e resistenza nel tempo. Adatto per installazioni elettriche con tre poli, offre facilità di montaggio e compatibilità con diverse configurazioni elettriche, risultando una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: collegamento standard per tutti gli interruttori NZM1, interruttori PN1 e N(S)1. Kit di riallestimento per interruttori con collegamento a vite. Il codice comprende morsetti per un solo lato interruttore a 3 o 4 poli. montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4)

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Set morsetti 3 poli per interruttori NZM1 montaggio interno