Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353613
Cod. Produttore
40071353613
Cod. EAN
4012539321873

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Set montaggio incasso
  • Modello: 10024 GUIDELE
  • Materiali: Resistenti e robusti
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Design: Funzionale e pratico
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Scopri il SET MONTAGGIO INCASSO 10024 GUIDELE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali resistenti, questo set è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del fai da te. Con un design funzionale e pratico, il SET MONTAGGIO INCASSO è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

larghezza

65 mm

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

53 mm

Produttore

SET MONTAGGIO INCASSO 10024 GUIDELE