Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353610
Cod. Produttore
40071353610
Cod. EAN
4012539321842

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Set montaggio soffitto
  • Funzione: Funzionamento sempre alimentato
  • Compatibilità: Sistemi alimentazione centrale
  • Commutazione: A distanza
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Emergenza e normale
  • Serie: None
  • Applicazione: Installazione a soffitto
Descrizione del produttore: Il SET MONTAGGIO A SOFFITTO 10021 GUID è una soluzione ideale per l'installazione a soffitto, progettato per garantire un funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza. Questo dispositivo di monitoraggio, compatibile con sistemi ad alimentazione centrale, offre la comodità della commutazione a distanza. Realizzato con materiali di alta qualità, rappresenta un elemento essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio impianto elettrico. Scegliere questo set significa optare per affidabilità e innovazione.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

35 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

numero di poli

2

lunghezza

225 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP40

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Tipo di cablaggio

Terminale

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

SET MONTAGGIO A SOFFITTO 10021 GUID