Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
larghezza di montaggio
194 mm
numero di unità verticali
1
numero di unità
altezza totale
228 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
profondità
79 mm
codice RAL (simile)
9003
larghezza
altezza
numero di unità orizzontali
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
Bianco
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
direzione di montaggio
orizzontale
superficie
non trattato
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te