Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353619
Cod. Produttore
40071353619
Cod. EAN
4012539322023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Set montaggio sospens.
  • Modello: 11025 GUI
  • Materiale: Durevole e resistente
  • Applicazione: Elettrica versatile
  • Installazione: Sicura e stabile
  • Serie: None
  • Prestazioni: Affidabili e ottimali
  • Utilizzo: Configurazioni multiple
Descrizione del produttore: Il set di montaggio sospensivo 11025 GUI è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'installazione sicura e stabile. Realizzato con materiali durevoli, questo set è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per il montaggio. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scopri l'affidabilità e la robustezza di questo set di montaggio, perfetto per le tue esigenze elettriche.

larghezza

35 mm

lunghezza

225 mm

altezza/profondità

30 mm

Produttore

SET DI MONTAGGIO SOSPENS. 11025 GUI