Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353620
Cod. Produttore
40071353620
Cod. EAN
4012539321880

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Set montaggio sospensivo
  • Modello: 11021 GUI
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Robustezza: Affidabile e stabile
  • Versatilità: Adatto a vari progetti
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il set di montaggio sospensivo 11021 GUI è un prodotto essenziale per le tue esigenze di installazione. Progettato con materiali di alta qualità, offre robustezza e affidabilità. Questo set è ideale per garantire un montaggio sicuro e stabile, rendendolo perfetto per vari progetti elettrici. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore. Scegli il set di montaggio sospensivo 11021 GUI per una soluzione efficace e duratura.

larghezza

35 mm

lunghezza

225 mm

altezza/profondità

30 mm

Produttore

SET DI MONTAGGIO SOSPENS. 11021 GUI