Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353623
Cod. Produttore
40071353623
Cod. EAN
4012539321910

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Set montaggio incasso 110
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Materiali: Alta qualità
  • Durabilità: Affidabile nel tempo
  • Applicazione: Montaggio discreto
  • Integrazione: Facile in vari contesti
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il set di montaggio ad incasso per 110 rappresenta una soluzione versatile e pratica per le esigenze elettriche. Progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio discreto. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua progettazione intelligente facilita l'integrazione in vari contesti, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

larghezza

65 mm

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

53 mm

Produttore

SET DI MONTAGGIO AD INCASSO PER 110