Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353641
Cod. Produttore
40071353641
Cod. EAN
4012539321934

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Set di montaggio
  • Modello: 10011/11011 Guidel
  • Funzionamento: Sempre alimentato
  • Modalità: Solo emergenza
  • Monitoraggio: Modulo per sistemi centrali
  • Commutazione: A distanza
  • Applicazione: Affidabile e performante
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il Set di Montaggio 10011/11011 Guidel è un prodotto versatile e pratico, progettato per un funzionamento sempre alimentato o in modalità solo emergenza. Questo dispositivo di monitoraggio è dotato di un modulo di monitoraggio per sistemi ad alimentazione centrale, garantendo una gestione efficace e sicura. La commutazione a distanza offre un ulteriore livello di comodità, rendendo questo set ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

115 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

numero di poli

2

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

25 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP40

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Tipo di cablaggio

Terminale

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

SET DI MONTAGGIO 10011/11011 GUIDEL